Scie circulaire sans fil 71360461

Réf.: 078209 71360461
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant F-IRONCut57AS
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Exécution Scie circulaire à métaux
Vitesse de rotation max. 2 800 min-1
⌀ lame de scie 150 mm
⌀ alésage lame de scie 20 mm
Profondeur de coupe max. 90° 57 mm
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Poids 3,05 kg
Type de produit scie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Description

Exécution:

Scie circulaire électroportative compacte sans fil pour des coupes à froid précises et rapides dans les tôles, les tubes et les profilés jusqu’à une profondeur de coupe de 57 mm.
  • Réglage manuel de la vitesse de rotation.
  • Grand collecteur de copeaux.
  • Interrupteur “homme mort”, protection anti-redémarrage et coupure en cas de surchauffe.

Livraison:

Avec lame de scie circulaire, collecteur de copeaux et L-BOXX. Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries de rechange et kits de base adaptés, voir à partir des codes art. 073814 et 073839.
Kits de base batterie adaptés, voir codes art. 073863 - 073867.