Scies à chaîne sans fil M18FCHS121

Réf.: 078203 M18FCHS121
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vibrations maximales suivant EN 4,96 m/s2
Niveau sonore 97,69 dB
Poids 6,4 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scie à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078203 M18FCHS121
EAN / GTIN 4058546221683
Réf. fabricant 4933464223

Description

Exécution:

  • Scie à chaîne robuste offrant une excellente ergonomie, ainsi que des performances et une vitesse de chaîne élevées.
  • La batterie Li-Ion 18 V offre des performances élevées, un fonctionnement fiable et une durée de vie similaire à celle d’une machine de jardinage à essence, mais sans émissions directes.
  • Une seule charge de batterie permet de réaliser jusqu’à 150 coupes dans le bois tendre de 10×10 cm (12,0 Ah); le même travail qu’avec un plein sur une machine de jardinage à essence.
  • La batterie REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah a été conçue pour une utilisation professionnelle et prolongée. Elle est compatible avec tous les outils électriques sans fil Milwaukee à main. Vous pouvez donc utiliser une seule et même batterie pour vos scies-sabres sans fil, meuleuses d’angle sans fil ou boulonneuses sans fil Milwaukee.
  • Griffe métallique pour un meilleur effet de levier lors de la coupe.
  • Lubrification simple de la chaîne: récipient sans perte pour huile à chaîne (contenance: 200 ml), facile à remplir, contrôle aisé du niveau de remplissage.

Livraison:

Avec batterie High-Output de 12,0 Ah et chargeur, 80 ml d’huile, chaîne et protège-chaîne (lame).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires