Galet de guidage 6430300101

Réf.: 078136 6430300101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adapté pour 078124 réf. AKFH18-5
Diamètre 21,69 mm
Chanfrein 45 degré
Rayon 2,5 mm
Forme Chanfrein 45
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Réf. fabricant 64303001010

Description

Exécution:

Le galet de guidage de ⌀ 21,69 mm est destiné aux chanfreins à 45° jusqu’à 5 mm.

Adapté(s) pour:

Chanfreineuse sans fil 078124 réf. AKFH18-5.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier