Galet de guidage, Type: 6430300201

Réf.: 078136 6430300201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Adapté pour 078137 réf. 6430100101
Diamètre 29,9 mm
Chanfrein 30 degré
Rayon 3 mm
Forme Chanfrein 30
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078136 6430300201
EAN / GTIN 4014586441085
Réf. fabricant 64303002010

Description

Exécution:

Le galet de guidage de ⌀ 29,90 mm est destiné aux chanfreins à 30° jusqu’à 5 mm.

Adapté(s) pour:

Affleureuses 078137 réf. 6430100101.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier