{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | KFH 17-15 R | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Vitesse de rotation à vide | 2 300 min-1 - 7 500 min-1 | |
⌀ disque | 137 mm | |
Poids | 6,4 kg | |
Longueur câble | 4 m | |
Angle de chanfrein | 30 degré; 45 degré | |
Rayon | 3 mm | |
Type de produit | Ebavureuses et chanfreineuses |
Référence article | 078125 KFH17-15R | |
EAN / GTIN | 4014586892733 | |
Réf. fabricant | 72381861000 |