{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | EKF450 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 500 W | |
Vitesse de rotation max. | 6 000 min-1 | |
Poids | 4 kg | |
Longueur | 310 mm | |
Largeur | 138 mm | |
Hauteur | 295 mm | |
Tension | 230 V | |
Chanfrein | 45° | |
Type de produit | Ebavureuses et chanfreineuses |
Référence article | 078121 EKF450 | |
EAN / GTIN | 4250187507243 | |
Réf. fabricant | EKF 450.3 |