Ebavureuse et chanfreineuse EKF300

Réf.: 078121 EKF300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Emballage Valise
    Référence fabricant EKF300
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 1 500 W
    Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
    Poids 4 kg
    Longueur 310 mm
    Largeur 138 mm
    Hauteur 295 mm
    Tension 230 V
    Chanfrein 30°
    Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 078121 EKF300
    EAN / GTIN 4250187507229
    Réf. fabricant EKF 300.3

    Description

    Exécution:

    Chanfreineuse compacte avec démarrage en douceur et protection thermique, pour arêtes droites, rayons intérieurs et extérieurs ainsi que des alésages à partir de ⌀ 22 mm. Le réglage fin permet un chanfreinage léger pour l’ébavurage et un chanfreinage large. Avec tête optimisée pour un effort de coupe réduit.
    Chanfrein à 30° − Largeur progressive 0 - 5 mm.

    Livraison:

    Avec fraises, 3 plaquettes en carbure, collecteur de copeaux 084520, valise de transport.

    Remarque(s):

    Hauteur d’arête de pièce de min. 2 mm nécessaire pour le galet de guidage.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier