{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Référence fabricant | BLK 5,0 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Cadence | 820 min-1 | |
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 | 5 mm | |
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 | 2,5 mm | |
Rayon de la courbe minimale | 90 mm | |
Vitesse de coupe | 1,3 m/min | |
Largeur de coupe | 8 mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Tension | 230 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz | |
Type de produit | Grignoteuse |
Référence article | 078111 7232476 | |
EAN / GTIN | 4014586897714 |