{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | BLK 1.6LE | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 350 W | |
Cadence | 1 500 min-1 | |
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 | 0,7 mm | |
Rayon de la courbe minimale | 70 mm | |
Vitesse de coupe | 2,7 m/min | |
Largeur de coupe | 5 mm | |
Poids | 1,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Type de produit | Grignoteuse |
Référence article | 078111 723239 | |
EAN / GTIN | 4014586869926 | |
Réf. fabricant | 72323960000 |