Cisaille à tôle / à fendre sans fil 71300661

Réf.: 078103 71300661
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant ABLS 18 1.6 E AS
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Cadence 4 000 min-1
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 1,6 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 1 mm
Rayon de la courbe minimale 15 mm
Vitesse de coupe 5 m/min - 8 m/min
Largeur de coupe 0 mm
Poids 2 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Cisailles à tôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078103 71300661
EAN / GTIN 4014586898605

Description

Exécution:

Cisaille à tôle sans fil pour une utilisation mobile.
Cisailles à tôle.
  • Excellente courbure pour une déformation moindre de la tôle.
  • Confortable et rapide lors de travaux de dressage et de coupe à dimension.
  • Pour tôles jusqu’à 800 N/mm2 et aciers inoxydables.
  • Couteaux de rechange: coupe plus propre et sans bavures à moindres frais.

Livraison:

Avec L-BOXX, sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073851073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863073867. Chargeurs, voir code art. 073866.