{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | ABSS 18 1.6 E AS | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Cadence | 3 500 min-1 | |
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 | 1,6 mm | |
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 | 0,8 mm | |
Rayon de la courbe minimale | 90 mm | |
Vitesse de coupe | 5 m/min - 8 m/min | |
Largeur de coupe | 5 mm | |
Poids | 1,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Cisailles à tôle |
Référence article | 078103 71300561 | |
EAN / GTIN | 4014586898599 |