Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Cisaille à tôle / à fendre sans fil 7130036

Réf.: 078100 7130036

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ABSS 18 1.6E
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Cadence 3 500 min-1
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 1,6 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 0,8 mm
Rayon de la courbe minimale 90 mm
Vitesse de coupe 5 m/min - 8 m/min
Largeur de coupe 5 mm
Poids 1,9 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Cisailles à tôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078100 7130036
Réf. fabricant 71300361000

Description

Exécution:

Cisaille tôle universelle sans fil pour une utilisation mobile.
Cisaille à tôle universelle.
  • Coupe sans déformations.
  • Tête de coupe ouverte pour une vue parfaite de la coupe.
  • Système de changement rapide QuickIN pour un changement de lame rapide, sans outils ni réglages.

Livraison:

Avec valise sans batterie ni chargeur. Aucune livraison expresse (par air) possible hors de l'Allemagne.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073832 et 073845.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier