Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cisaille à tôle / à fendre sans fil 7130016

Réf.: 078100 7130016

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 14 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 14 V
Référence fabricant ABSS1.6E
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 14,4 V
Cadence 3 500 min-1
Epaisseur de matériau max. acier 400 N/mm2 1,6 mm
Epaisseur de matériau max. acier 800 N/mm2 0,8 mm
Rayon de la courbe minimale 90 mm
Vitesse de coupe 5 m/min - 8 m/min
Largeur de coupe 5 mm
Poids 1,9 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Type de produit Cisailles à tôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078100 7130016

Description

Exécution:

Cisaille à fendre sans fil pour une utilisation mobile.
  • Coupe sans déformations.
  • Tête de coupe ouverte pour une vue parfaite de la coupe.
  • Système de changement rapide QuickIN pour un changement de lame rapide, sans outils ni réglages.

Livraison:

Avec valise sans batterie ni chargeur. Aucune livraison expresse (par air) possible hors de l'Allemagne.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073832 et 073845.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier