{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de produit | Satineuses | |
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | BSE 14-3 100 Set | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 400 W | |
Plage de vitesses de rotation | 1 000 min-1 - 3 500 min-1 | |
Porte-outils | 19 | |
Longueur outil à polir | 100 mm | |
⌀ maximal outil à polir | 125 mm | |
Poids | 2,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 0 m/s2 |
Référence article | 077751 SET | |
EAN / GTIN | 4030293187184 | |
Réf. fabricant | 433438 |