Satineuse TRINOX FLEX, Type: BSE14-3

Réf.: 077751 BSE14-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Satineuses
Référence fabricant BSE 14-3 100
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 400 W
Plage de vitesses de rotation 1 000 min-1 - 3 500 min-1
Porte-outils 19
Longueur outil à polir 100 mm
⌀ maximal outil à polir 125 mm
Poids 2,9 kg
Vibrations maximales suivant EN 0 m/s2

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Réf. fabricant 433411

Description

Exécution:

Puissante satineuse TRINOFLEX BSE 14-3 100 avec régulation électronique constante.
  • Présélection et maintien constant de la vitesse de rotation à l'aide d'un générateur tachymétrique.
  • Démarrage progressif, protection contre la surcharge et verrouillage anti-redémarrage après une coupure de courant.
  • Module électronique entièrement encapsulé empêchant les dégâts dus aux poussières.

Utilisation:

Pour le satinage, le polissage, le lissage, le dérouillage et l'ébavurage.

Livraison:

Satineuse BSE14-3 100, 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS100.