Touret à meuler double DS avec aspiration, 400 V DS15/300A

Réf.: 077514 DS15/300A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DS15/300A
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 100 W
Vitesse de rotation max. 1 450 min-1
⌀ meule D 300 mm
Largeur meule T 40 mm
⌀ alésage meule H 76 mm
Débit d'aspiration 10 m3/min
Poids 160 kg
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077514 DS15/300A
EAN / GTIN 2050001674135
Réf. fabricant DS15/300A

Description

Exécution:

Touret à meuler double avec aspiration intégrée dans le pied.
Un filtre à eau ainsi qu'un pré-filtre et un post-filtre en plastique séparent la poussière de meulage de manière efficace par un filtre à eau. Livrés sans meules.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier