Touret à meuler double DS avec aspiration, 400 V DS07/200A

Réf.: 077514 DS07/200A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DS07/200A
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 500 W
Vitesse de rotation max. 2 900 min-1
⌀ meule D 200 mm
Largeur meule T 25 mm
⌀ alésage meule H 51 mm
Débit d'aspiration 6 m3/min
Poids 95 kg
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077514 DS07/200A
EAN / GTIN 2050001674111
Réf. fabricant DS07/200A

Description

Exécution:

Touret à meuler double avec aspiration intégrée dans le pied.
Un filtre à eau ainsi qu'un pré-filtre et un post-filtre en plastique séparent la poussière de meulage de manière efficace par un filtre à eau. Livrés sans meules.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier