Meuleuse droite GGS8CE

Réf.: 077265 GGS8CE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GGS 8 CE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 750 W
Plage de vitesses de rotation 2 500 min-1 - 8 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077265 GGS8CE
EAN / GTIN 3165140584852
Réf. fabricant 0601222100

Description

Exécution:

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.
  • Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante, même en cas de fortes sollicitations.
  • Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis.
  • Démarrage en douceur et arrêt KickBack: détecte tout blocage, arrête immédiatement la machine.
  • Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur.
  • Durée de vie élevée grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.
  • Présélection de la vitesse de rotation sur 6 positions pour divers matériaux.
  • Avec broche longue et étroite − convient particulièrement pour une utilisation dans des endroits difficiles d'accès.
  • Moteur de 750 W à couple élevé pour une progression rapide.
  • Vitesse de rotation réduite, convient également pour le travail des aciers inoxydables.

Livraison:

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates simples de 13 et de 19.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier