Meuleuse droite GGS30LS

Réf.: 077265 GGS30LS
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GGS 30 LS
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 750 W
Plage de vitesses de rotation 7 000 min-1 - 33 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,7 kg
Vibrations maximales suivant EN 3 m/s2
Fréquence secteur 50 Hz
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites
Tension nominale 230 V

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077265 GGS30LS
EAN / GTIN 4053423237399

Description

Exécution:

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.
  • Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante, même en cas de fortes sollicitations.
  • Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis.
  • Démarrage en douceur et arrêt KickBack: détecte tout blocage, arrête immédiatement la machine.
  • Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur.
  • Durée de vie élevée grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.
  • Présélection de la vitesse de rotation sur 6 positions pour divers matériaux.
Idéale pour les travaux exigeants sur le métal et le meulage de la pierre, même dans les espaces restreints.

Livraison:

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage de 19.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier