{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V | |
Référence fabricant | AGSZ 18-280 LBL Select | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Sans balais | |
Plage de vitesses de rotation | 9 000 min-1 - 28 000 min-1 | |
⌀ maximal pinces de serrage | 8 mm | |
Poids | 1,6 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Présélection électronique de la vitesse de rotation | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses droites |
Référence article | 077262 71230262 | |
Réf. fabricant | 71230262000 |