Meuleuses droites Batterie 71230561

Réf.: 077259 71230561
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant AGSZ 18-280 LBL AS
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 9 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 8 mm
Poids 1,6 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077259 71230561
EAN / GTIN 4014586897165

Description

Exécution:

  • Meuleuse droite sans fil puissante et résistante à la poussière.
  • Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
  • Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.
Collet long. Le collet long et mince permet une insertion en profondeur dans la pièce (par ex. meulage intérieur de tuyaux).

Livraison:

Avec pince de serrage ⌀ 6 mm, 1× clé à fourche de 13 et 1 de 17, mallette de transport. Sans batterie ni chargeur.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu’à un ⌀ de 12 mm.
Batteries adaptées, voir codes art. 073856073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier