Meuleuse droite 722325

Réf.: 077261 722325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GSZ4-90EL
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 350 W
Plage de vitesses de rotation 3 500 min-1 - 8 500 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,5 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur câble 4 m
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077261 722325
EAN / GTIN 4014586880648
Réf. fabricant 72232560000

Description

Exécution:

  • Meuleuse droite extrêmement maniable.
  • Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.
  • Moteur puissant avec grande capacité de reprise.
  • Idéale pour le travail de l’acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.
  • Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.
Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d’accès. Conception mince et maniable permettant le meulage intérieur.
  • Meuleuse droite extrêmement maniable.
  • Convient pour le travail de l'acier inoxydable et des travaux de meulage et de polissage légers.
  • Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d'accès.
  • Vitesse variable permettant l'utilisation de divers outils.

Livraison:

Avec pince de serrage ⌀ 6 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un ⌀ de 12 mm.