Meuleuse droite 722322

Réf.: 077261 722322
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GSZ11-320PERL
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 010 W
Plage de vitesses de rotation 9 500 min-1 - 32 500 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 8 mm
Poids 2,1 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Longueur câble 4 m
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077261 722322
EAN / GTIN 4014586880501
Réf. fabricant 72232260000

Description

Exécution:

  • Meuleuse droite extrêmement maniable.
  • Fonctionnement silencieux grâce à la broche à paliers multiples.
  • Moteur puissant avec grande capacité de reprise.
  • Idéale pour le travail de l’acier spécial ainsi que pour les travaux de meulage et de polissage grâce à la régulation de la vitesse de rotation.
  • Convient pour meules sur tige et fraises en carbure.
Avec FEIN ErgoGrip pour un travail sans effort grâce à la poignée ergonomique.
Meuleuse droite universelle pour travaux dans des endroits difficiles d’accès. Conception mince et maniable permettant le meulage intérieur.
Puissante meuleuse droite maniable avec collet court. Convient également pour une utilisation semi-stationnaire.
  • Meuleuse droite extrêmement puissante FEIN ErgoGrip.
  • Profondeur d’insertion élevée, palier de collet long: 173 mm.
  • Système POWERtronik avec stabilisation de la vitesse de rotation et protection contre la surcharge.
  • Avec collet long.

Livraison:

Avec pince de serrage ⌀ 8 mm, 2 clés de serrage de 13 et 17.

Remarque(s):

Les meuleuses droites peuvent être utilisées avec des fraises rotatives jusqu'à un ⌀ de 12 mm.