Il existe une alternative à ce produit

Meuleuses d'angle Batterie 71220561

Réf.: 077149 71220561
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Protago
Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant CCG18-125-10PD-SEC AS
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
⌀ disque max. 125 mm
Poids 1,95 kg
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort oui
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077149 71220561
EAN / GTIN 4014586896991

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle sans fil 18 V Fein avec technologie de batterie AMPShare, pour travaux efficaces de tronçonnage, de meulage et d’ébavurage en utilisation sur chantier.
  • Le nouveau moteur Power Drive FEIN, découplé du carter, assure un fonctionnement très silencieux et un travail quasi sans vibrations.
Meuleuse angulaire de sécurité FEIN Protago avec concept de commande unique.
  • Guidage en toute sécurité et utilisation à deux mains grâce à une poignée supplémentaire non démontable avec interrupteur à contact réglable sur 6 positions.
  • Le carter moteur entièrement hermétique protège le moteur contre les poussières agressives.

Livraison:

Sans batteries ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries adaptées, voir codes art. 073856 - 073858; kits de base adaptés, voir codes art. 073863 - 073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier