{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | CCG18-125-12PD-SEC AS | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | sans balais | |
Vitesse de rotation max. | 2 500 min-1 - 8 500 min-1 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 25 mm | |
Poids | 2,3 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 4,9 m/s2 | |
Protection de surcharge | oui | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077149 71222061 | |
EAN / GTIN | 4014586900698 |