{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | AGV17-125XEProTector | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 750 W | |
Vitesse de rotation max. | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 9,5 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 33 mm | |
Poids | 2,8 kg | |
Démarrage en douceur | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077141 AGV17-125 | |
EAN / GTIN | 4002395243983 | |
Réf. fabricant | 4933432230 |