Meuleuse d’angle AGV15-125

Réf.: 077141 AGV15-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant AGV15-125XCProTector
    Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
    Puissance absorbée 1 550 W
    Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
    Vibrations maximales suivant EN 4,7 m/s2
    ⌀ disque max. 125 mm
    Prof. de tronçonnage max. 33 mm
    Poids 2,6 kg
    Démarrage en douceur oui
    Verrouillage anti-redémarrage oui
    Arrêt kickback oui
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 077141 AGV15-125
    EAN / GTIN 4002395239641
    Réf. fabricant 4933428120

    Description

    Exécution:

    Meuleuse d'angle Milwaukee avec démarrage en douceur, verrouillage anti-redémarrage et protection contre la surcharge.
    Meuleuse d'angle compacte 1550 W / 125 mm avec régulation électronique constante, poignée antivibrations, arrêt Kickback pour une protection maximale de l'utilisateur, changement de disque sans outil FIXTEC.

    Livraison:

    Poignée supplémentaire, capot de protection, câble secteur 4 m.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier