{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
Référence fabricant | GWS 18V-15 C | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans balais | |
Vitesse de rotation max. | 9 800 min-1 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 34 mm | |
Poids sans batterie | 2,2 kg | |
Poids | 2,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 4 m/s2 | |
Protection de surcharge | oui | |
Dispositif homme-mort | non | |
Démarrage en douceur | non | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Connexion à l'application | OneKey | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077120 18V15C | |
EAN / GTIN | 3165140964555 | |
Réf. fabricant | 06019H6000 |