Meuleuse d’angle sans fil GWS 18V-7

Réf.: 077120 18V-7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
151 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GWS 18V-7
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 2,3 kg
Vibrations maximales suivant EN 7 m/s2
Protection de surcharge oui
Dispositif homme-mort non
Démarrage en douceur non
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback non
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Réf. fabricant 06019H9002

Description

Exécution:

Meuleuse d’angle sans fil 18 V extrêmement puissante de forme compacte.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec capot de protection, bride de fixation, écrou de serrage, poignée supplémentaire.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073854 et 073866.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier