Meuleuse d'angle GWS 17125SINOX

Réf.: 077109 17125SINOX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Référence fabricant GWS 17-125 S INOX
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 1 700 W
Plage de vitesses de rotation 1 900 min-1 - 7 800 min-1
Raccord fileté M14
⌀ disque max. 125 mm
Poids 2,4 kg
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Démarrage en douceur oui
Verrouillage anti-redémarrage oui
Arrêt kickback oui
Particularité KickBack Control, protection anti-redémarrage
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077109 17125SINOX
EAN / GTIN 4059952576619
Réf. fabricant 06017D0500

Description

Exécution:

Moteur de 1 700 W avec régulation électronique de la vitesse, idéale p. ex. pour le travail de l’acier inoxydable.
Excellente poignée ergonomique: Ergonomie optimale grâce à la poignée nettement réduite.
Protection élevée de l’utilisateur et contrôle: KickBack Control, démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection contre la surcharge, amortissement des vibrations et présélection de la vitesse de rotation.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier