{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | GWS 19-125 CIE | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 900 W | |
Plage de vitesses de rotation | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
Vibrations maximales suivant EN | 6 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 34 mm | |
Poids | 2,4 kg | |
Longueur | 311 mm | |
Hauteur | 103 mm | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Arrêt kickback | oui | |
Particularité | Régulation électronique de la vitesse de rotation | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077109 19-125CIE | |
EAN / GTIN | 3165140838382 | |
Réf. fabricant | 060179P002 |