Perceuse d'établi ALZTRONIC 9 mm

Réf.: 076563 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ perçage max. dans l'acier (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ALZTRONIC i9
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 700 W
Vitesse de rotation max. 390 min-1 - 6 500 min-1
⌀ perçage max. dans l'acier 9 mm
Porte-outils B16
⌀ taraudage max. dans l'acier M8
Course de la broche 40 mm
Avance manuel
Ecart broche-plaque de base min. 110 mm
Ecart broche-plaque de base max. 250 mm
Porte-à-faux 200 mm
⌀ colonne 50 mm
Réglage en hauteur de la tête Volant
Plaque de base machine, largeur surface d'appui utile 300 mm
Plaque de base machine, hauteur surface d'appui utile 240 mm
Dim. nom. rain. T 12 mm
Nombre de rainures en T 2
Écartement des rainures T 80 mm
Poids 64 kg
Indice de protection IP IP 54
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076563 9
EAN / GTIN 2050002043510
Réf. fabricant ALZTRONIC I9

Description

Exécution:

Perceuse d’établi à vitesse de rotation élevée, durable et précise. Ecran multitactile avec surface vitrée résistance aux rayures pour une lisibilité optimale. Utilisation aisée et claire grâce aux pictogrammes sur l’écran. Indication numérique de la profondeur de perçage avec détermination du point zéro.
Equipement de série:
  • Ecran TFT-LCD 5 pouces avec fonction tactile: Saisie manuelle de la valeur de consigne de la vitesse de rotation de la broche, valeur réelle de l’affichage de la vitesse de rotation, affichage intégré de la profondeur de perçage avec adoption du point zéro sur l’écran tactile, échelle virtuelle de profondeur de perçage à l’écran, indications d’état de la machine et avertissements sur l’écran, informations de service, langues disponibles: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.
  • Moteur c.a. 230 V, 50 Hz.
  • Connecteur prêt à l’emploi, longueur de câble 3 m.
  • Réglage de la vitesse de rotation progressif à l’aide d’un potentiomètre.
  • Trois boutons séparés pour rotation droite - gauche - arrêt (arrêt de la broche par la fonction de freinage).
  • Protection de broche avec sécurité électrique.
  • Bouton-poussoir “coup de poing” (avec encliquetage) pour arrêt d’urgence.
  • Interrupteur principal, verrouillable.
  • Coloris: Peinture texturée DD blanc de sécurité RAL 9003, PANTONE 7545c, noir.
Avec tête pivotante et réglable en hauteur.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Autres perceuses d’établi et équipement en option, par ex. lampes à LED pour machines, calculateurs, etc. disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier