{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | ALZTRONIC i6 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 700 W | |
Vitesse de rotation max. | 700 min-1 - 10 000 min-1 | |
⌀ perçage max. dans l'acier | 6 mm | |
Porte-outils | B16 | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M6 | |
Course de la broche | 40 mm | |
Avance | manuel | |
Ecart broche-plaque de base min. | 110 mm | |
Ecart broche-plaque de base max. | 250 mm | |
Porte-à-faux | 200 mm | |
⌀ colonne | 50 mm | |
Réglage en hauteur de la tête | Volant | |
Plaque de base machine, largeur surface d'appui utile | 300 mm | |
Plaque de base machine, hauteur surface d'appui utile | 240 mm | |
Dim. nom. rain. T | 12 mm | |
Nombre de rainures en T | 2 | |
Écartement des rainures T | 80 mm | |
Poids | 64 kg | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 076563 6 | |
EAN / GTIN | 2050002043503 | |
Réf. fabricant | ALZTRONIC I6 | |
Manufacturer | ALZMETALL GmbH & Co. KG., Harald-Friedrich-Strasse 2-8, 83352 ALTENMARKT AN DER ALZ, Deutschland, www.alzmetall.de |