Unités de perçage MAB525

Réf.: 076535 MAB525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Référence fabricant MAB525
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 600 W
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 70 min-1 - 280 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 180 min-1 - 580 min-1
Forme du porte-outils CM3
Dimensions du porte-outils 19 mm Weldon
⌀ carottage max. dans l'acier 50 mm
⌀ taraudage max. dans l'acier M20 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 20 mm
⌀ fraisage max. 50 mm
⌀ alésage max. 20 mm
Longueur base magnétique 90 mm
Largeur base magnétique 180 mm
Course de travail 160 mm
Poids 16 kg
Longueur 295 mm
Largeur 171 mm
Hauteur 492 mm
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076535 MAB525
EAN / GTIN 4250187511141
Réf. fabricant MAB525

Description

Exécution:

  • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
  • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
  • Engrenages à bain d'huile.
Machine universelle puissante pour le perçage, le taraudage, l’alésage et le fraisage dans tous les types de matériaux. La rotation droite / gauche, la régulation électronique à onde pleine, le porte-outils avec système à changement rapide sans clé et la protection thermique offrent de nombreuses possibilités d’utilisation. Avec fraises à carotter ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondeur de coupe 30 mm; mandrin à serrage rapide SSBF 1 − 16 mm inclus. Adaptateur pour le taraudage M10 / M12 / M16.

Utilisation:

Le réglage progressif de la vitesse de rotation permet l'utilisation de tarauds, de forets hélicoïdaux, d'alésoirs, de fraises et de fraises à carotter dans toutes les qualités de matériaux.

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, crochet à copeaux magnétique, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

  • Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.
  • Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
  • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier