Unités de perçage, Type: MAB155

Réf.: 076535 MAB155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Référence fabricant MAB 155
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 050 W
Vitesse de rotation max. 320 min-1
⌀ carottage max. dans l'acier 35 mm
Prof. perçage 30 mm
Longueur base magnétique 80 mm
Largeur base magnétique 160 mm
Course de travail 39 mm
Poids 11 kg
Tension 230 V
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076535 MAB155
EAN / GTIN 4250187513893
Réf. fabricant MAB 155

Description

Exécution:

  • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
  • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
  • Engrenages à bain d'huile.

Remarque(s):

  • Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.
  • Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
  • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier