{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise | |
Référence fabricant | KBU110-4M | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 60 min-1 - 120 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 90 min-1 - 170 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 3ème vitesse | 150 min-1 - 300 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 4ème vitesse | 230 min-1 - 430 min-1 | |
Forme du porte-outils | CM4 | |
⌀ carottage max. dans l'acier | 110 mm | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M36 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 40 mm | |
⌀ fraisage max. | 60 mm | |
⌀ alésage max. | 36 mm | |
Longueur base magnétique | 240 mm | |
Largeur base magnétique | 120 mm | |
Course de travail | 400 mm | |
Poids | 39 kg | |
Longueur | 460 mm | |
Largeur | 215 mm | |
Hauteur | 810 mm | |
Tension | 230 V | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076520 727060 | |
EAN / GTIN | 4014586889740 | |
Réf. fabricant | 72706061000 |