Unité de perçage 727042

Réf.: 076520 727042
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant KBM50auto
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 200 W
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 130 min-1 - 260 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 260 min-1 - 520 min-1
Forme du porte-outils QuickIN / MK3
⌀ carottage max. dans l'acier 12 mm - 50 mm
⌀ taraudage max. dans l'acier M16 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 23 mm
⌀ fraisage max. 50 mm
⌀ alésage max. 23 mm
Longueur base magnétique 195 mm
Largeur base magnétique 90 mm
Course de travail 145 mm
Poids 16,2 kg
Longueur 311 mm
Largeur 198 mm
Hauteur 730 mm
Tension 230 V
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076520 727042
EAN / GTIN 4014586874272
Réf. fabricant 72704261000

Description

Exécution:

  • La force magnétique élevée et le commutateur de sécurité garantissent un travail sûr dans toute position.
  • Apport de lubrifiant intégré pour une coupe propre et une durée de vie de l’outil élevée.
  • Indication pratique de la force magnétique.
  • Rotation droite / gauche (également pour le taraudage).
  • Construction légère.
Unités de perçage magnétique à 2 vitesses
  • Roue d'avance réversible.
  • Force magnétique accrue.
  • Réglage de la vitesse de rotation sur 5 niveaux et mémoire de la vitesse de rotation.

Gain de temps et d'argent grâce à l'avance de perçage à commande automatique et au capteur d'inclinaison.

Livraison:

Avec récipient pour lubrifiant, sangle d’arrimage, 1× goujon de centrage, crochet à copeaux, mallette.

Accessoire(s):

Sur demande.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure et mandrins, voir à partir du code art. 119000. Mandrin QuickIN-Max et fraise à carotter en carbure max. DM 100 mm adaptés disponibles sur demande.