Perceuse à percussion SB2E850R

Réf.: 075610 SB2E850R
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant SB2E850R
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 850 W
Couple maximal 56 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 000 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 200 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 20 mm
Poids 2,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 13,7 m/s2
pour matériau Maçonnerie; Béton; Pierre; Acier
Type de produit Perceuse à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Réf. fabricant 4935447360

Description

Exécution:

Perceuse à percussion puissante avec:
  • Rotation droite / gauche.
  • Raccord de sécurité.
  • Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC.
  • Double engrenage planétaire pour un couple élevé et une adaptation optimale au matériau.
Perceuse à percussion de 850 W compacte et puissante.

Avantage(s):

Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide métallique 1,5 − 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur, valise de transport.

Remarque(s):

Mandrins adaptés disponibles dans le groupe 34.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier