{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | SB2E1100RV | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 100 W | |
Couple maximal | 60 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 1 000 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 3 200 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 40 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton | 22 mm | |
Poids | 2,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 13,7 m/s2 | |
pour matériau | Maçonnerie; Béton; Pierre | |
Type de produit | Perceuse à percussion |
Référence article | 075610 SB2E1100RV | |
EAN / GTIN | 4002395294176 | |
Réf. fabricant | 4935447375 |