Perceuse GBM132REK

Réf.: 075420 GBM132REK
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GBM 13-2 RE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 750 W
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 1 000 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 3 200 min-1
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse 8 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse 32 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse 20 mm
Poids 2,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 7,5 m/s2
Tension 230 V
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075420 GBM132REK
EAN / GTIN 3165140797931

Description

Exécution:

Perceuse à main avec puissant moteur de 750 W et couple élevé pour alésages jusqu’à 13 mm dans l’acier.
  • 2 vitesses.
  • Montage sur roulements à billes pour un travail précis et une longue durée de vie.
  • Dimension hors-tout réduites de 29 mm.
  • Présélection progressive de la vitesse de rotation par molette.
  • Electronique de commande pour un pré-perçage précis.
  • Limiteur de couple pour protéger l’utilisateur et la machine.
  • ⌀ collet 43 mm (norme européenne) − utilisable sur support de perçage.
  • Rotation droite / gauche.
  • Poignée Softgrip.

Livraison:

Avec mandrin à serrage rapide 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, carton.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier