{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise (L-Boxx) | |
Référence fabricant | GBM 10 RE | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 600 W | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 2 600 min-1 | |
Attachement pour mandrin porte-forets | 1/2 pouce − 20 UNF | |
Capacité de serrage du mandrin | 1 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse | 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse | 25 mm | |
pour matériau | Acier | |
Poids | 1,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 4,8 m/s2 | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Réf. fabricant | 0601473600 |