Perceuse à une vitesse 720553

Réf.: 075110 720553
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BOP-10
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 500 W
Attachement pour mandrin porte-forets 1/2 pouce − 20 UNF
Capacité de serrage du mandrin 1,5 mm - 13 mm
Plage de vitesses de rotation 0 min-1 - 1 500 min-1
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 30 mm
pour matériau Acier
Poids 1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN < 2,5 m/s2
Rotation gauche/droite oui
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075110 720553
EAN / GTIN 4014586882468
Réf. fabricant 72055360000

Description

Exécution:

Perceuse à main Fein −
  • Mandrin de précision entièrement métallique.
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour un pointage précis en douceur.
  • Carter d'engrenage métallique pour un positionnement sûr du palier.
  • Poignée supplémentaire crantée pour un maintien sûr.
  • Poignée sensitive FEIN pour un travail sûr et sans fatigue.
  • Interrupteur intégral pour un maniement aisé.
Utilisations multiples (perçage, fraisage, taraudage).

Avantage(s):

Avec mandrin à verrouillage.

Livraison:

Avec 1 mandrin à serrage rapide 1,5 − 13 mm, avec verrouillage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier