{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | BOP-6 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 500 W | |
Attachement pour mandrin porte-forets | 1/2 pouce − 20 UNF | |
Capacité de serrage du mandrin | 0,5 mm - 10 mm | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 4 000 min-1 | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 6 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 20 mm | |
pour matériau | Acier | |
Poids | 1,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Rotation gauche/droite | oui | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article |
075110 720552
Copier |
|
EAN / GTIN |
4014586882413
Copier |
|
Réf. fabricant |
72055260000
Copier |
|
Fabricant | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |