Boulonneuse BSS18C12ZC

Réf.: 074016 BSS18C12ZC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: AEG Type AS 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension AEG Type AS 18 V
Référence fabricant BSS18C12ZC
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Couple maximal 410 Nm
Nombre de coups 0 min-1 - 3 100 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Poids 3 kg
Utilisation type Strong
Type de produit Boulonneuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074016 BSS18C12ZC
EAN / GTIN 4058546413637

Description

Exécution:

Puissante clé à chocs sans fil 18 V avec mandrin carré de 1/2 pouce.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Poignée Softgrip.
  • Crochet de ceinture.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batterie de rechange adaptée, voir codes art. 073846 – 073848. Kits de base batterie, voir code art. 073844.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier