Batterie Li-ion SHD, 4,0 Ah, Type de batterie: AS18

Réf.: 073846 AS18
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Adapté pour Appareils AEG 18 V
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073846 AS18
EAN / GTIN 4058546361419
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Exécution:

La nouvelle technologie de batterie HD offre des performances supérieures dans les applications exigeantes et est rétrocompatible avec tous les appareils AEG 18 V. La technologie PRO Lithium-Ion™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection:
  • Surveillance de la température: protège la batterie contre toute surchauffe.
  • Protection électronique contre la surcharge: déclenche un arrêt immédiat en cas de surcharge.
  • Surveillance individuelle des cellules: protège la batterie contre une décharge profonde.

Adapté(s) pour:

Système AEG 18 V.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier