{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Référence fabricant | M12FIW38-422X | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah; 4 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Couple maximal 1er niveau | 339 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M16 | |
Nombre de coups 1er niveau | 0 min-1 - 1 100 min-1 | |
Nombre de coups 2ème niveau | 0 min-1 - 2 100 min-1 | |
Nombre de coups 3ème niveau | 0 min-1 - 3 200 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | Carré mâle | |
Dimensions du porte-outils | 3/8 pouce | |
Poids | 1,1 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 1,5 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
pour matériau | Acier | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074014 M12FIW38 | |
EAN / GTIN | 4058546225582 | |
Réf. fabricant | 4933464613 |