{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee type B 12 V | |
Référence fabricant | M12 FID2-202X | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Couple maximal 1er niveau | 170 Nm | |
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) | M14 | |
Nombre de coups 1er niveau | 0 min-1 - 1 700 min-1 | |
Nombre de coups 2ème niveau | 0 min-1 - 2 900 min-1 | |
Nombre de coups 3ème niveau | 0 min-1 - 3 600 min-1 | |
Profil d'entraînement du porte-outils | HEX (E 6,3) | |
Dimensions du porte-outils | 1/4 pouce | |
Poids | 0,9 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 1,5 m/s2 | |
Utilisation type | Strong | |
pour matériau | Acier | |
Type de produit | Boulonneuses |
Référence article | 074014 M12FID2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376710 |