Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil 71150864

Réf.: 074000 71150864
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 12 V; Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASCD 18-1000
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Couple maximal 1 050 Nm
⌀ vissage maximal (8.8 − 12.9) M27
Nombre de coups 0 min-1 - 2 200 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré mâle
Dimensions du porte-outils 3/4 pouce
Poids 3 kg
Vibrations maximales suivant EN 12,9 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074000 71150864
EAN / GTIN 4014586891651
Réf. fabricant 71150864000

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux. Carter d’engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.
  • Mandrin carré 3/4 pouce.
  • Couple max. de 1 050 Nm.
  • avec interface MultiVolt.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier