Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Boulonneuses et visseuses à chocs sans fil 71150764

Réf.: 074000 71150764
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant ASCD 18-200 W4
Nombre de batteries incluses 0
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V; 18 V
Couple maximal 210 Nm
Nombre de coups 0 min-1 - 3 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils HEX
Dimensions du porte-outils 1/4 pouce
Poids 1 kg
Vibrations maximales suivant EN 6 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Acier
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 074000 71150764
EAN / GTIN 4014586887449
Réf. fabricant 71150764000

Description

Exécution:

Puissante visseuse-boulonneuse à chocs sans fil avec moteur sans balais et réglage du couple sur 6 niveaux. Carter d’engrenage métallique robuste et maniement ergonomique grâce au revêtement souple.
  • Porte-embouts direct HEX 1/4 ''.
  • Couple maximal 210 Nm.
  • Select Version avec interface MultiVolt pour toutes les batteries Li-Ion FEIN (12-18 V).

Avantage(s):

Réglage électronique du couple sur 6 niveaux.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.
Sans batterie ni chargeur, avec valise de transport.

Remarque(s):

Batteries, chargeurs et kits de base adaptés, voir codes art. 073851073866.