Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie M12UCL

Réf.: 073210 M12UCL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 12 V

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 12 V
Référence fabricant M12 UCL
Flux lumineux 1 200 lm
Flux lumineux niveau 2 800 lm
Flux lumineux niveau 3 600 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073210 M12UCL
EAN / GTIN 4058546361501

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité
Lampe de travail et de montage à LED.
  • Avec articulation pivotante, réglable à 300° à l’horizontale et à 180° à la verticale.
  • Base magnétique et grand plateau magnétique.

Adapté(s) pour:

Batteries 12 V MB12 Milwaukee.

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.